Motion
24702-5323

GARLOCK KLOZURE
24702-5323

Oil Seal - Solid, 7.125 in Shaft Dia., 8.250 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962244
N° MFR24702-5323
Prix2,098.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24702-5323

Oil Seal - Solid, 7.125 in Shaft Dia., 8.250 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962244
N° MFR24702-5323
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
Prix2,098.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.250 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.125 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X5323 MILL-DROIT V CRS 7.125"ID