Motion
24626-5114

GARLOCK KLOZURE
24626-5114

Oil Seal - Solid, 12.500 in Shaft Dia., 13.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962266
N° MFR24626-5114
Prix1,478.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24626-5114

Oil Seal - Solid, 12.500 in Shaft Dia., 13.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962266
N° MFR24626-5114
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
Prix1,478.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X5114 MILL-RIGHT ES 12.500 PO DI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté