Motion
24700-2259

GARLOCK KLOZURE
24700-2259

Oil Seal - Solid, 20.313 in Shaft Dia., 22.500 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962306
N° MFR24700-2259
Prix1,631.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-2259

Oil Seal - Solid, 20.313 in Shaft Dia., 22.500 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962306
N° MFR24700-2259
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
Prix1,631.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22.500 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    20.313 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X2259 MILL-DROIT N CRS 20.313" DI