Motion
24700-5814

GARLOCK KLOZURE
24700-5814

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 9.055 po, diamètre extérieur de 10.630 po, largeur totale de 0.591 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08962312
N° MFR24700-5814
Prix693.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-5814

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 9.055 po, diamètre extérieur de 10.630 po, largeur totale de 0.591 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08962312
N° MFR24700-5814
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
Prix693.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.630 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.055 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po à 2,500 pi/min; 0.023 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X5814 MILL-DROIT N CRS 230MM ID 270MM
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.