Motion
24610-2654

GARLOCK KLOZURE
24610-2654

Oil Seal - Split, 19.625 in Shaft Dia., 21.625 in OD, 0.812 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962332
N° MFR24610-2654
Prix1,566.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-2654

Oil Seal - Split, 19.625 in Shaft Dia., 21.625 in OD, 0.812 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962332
N° MFR24610-2654
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
Prix1,566.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    21.625 po
  • Largeur totale
    0.812 po
  • Diamètre de l’arbre
    19.625 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744883522
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X2654 MILL-DROITE N FENTE 19.625" DI