Motion
24715-4515

GARLOCK KLOZURE
24715-4515

Oil Seal - Solid, 9.750 in Shaft Dia., 11.000 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962414
N° MFR24715-4515
Prix1,321.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-4515

Oil Seal - Solid, 9.750 in Shaft Dia., 11.000 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962414
N° MFR24715-4515
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
Prix1,321.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.000 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.750 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X4515 MILL-RIGHT ES CRS 9.750"ID