Motion
25006-1269

GARLOCK KLOZURE
25006-1269

Oil Seal - Split, 6.102 in Shaft Dia., 7.087 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962526
N° MFR25006-1269
Prix951.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25006-1269

Oil Seal - Split, 6.102 in Shaft Dia., 7.087 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962526
N° MFR25006-1269
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
Prix951.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.087 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.102 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744645359
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X1269 BROYEUR DROIT V DIVISÉ 6.102 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR