Motion
25010-6370

GARLOCK KLOZURE
25010-6370

Oil Seal - Split, 6.500 in Shaft Dia., 8.000 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962600
N° MFR25010-6370
Prix506.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25010-6370

Oil Seal - Split, 6.500 in Shaft Dia., 8.000 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962600
N° MFR25010-6370
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
Prix506.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X6370 FENTE DROITE 6.500" DI