Motion
25003-9589

GARLOCK KLOZURE
25003-9589

Oil Seal - Split, 2.250 in Shaft Dia., 3.428 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962625
N° MFR25003-9589
Prix71.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25003-9589

Oil Seal - Split, 2.250 in Shaft Dia., 3.428 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962625
N° MFR25003-9589
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
Prix71.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.428 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.250 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744799762
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X9589 NITS DIVISÉS 2.250 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3.428 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR