Motion
25003-6784

GARLOCK KLOZURE
25003-6784

Oil Seal - Split, 4.945 in Shaft Dia., 6.284 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964475
N° MFR25003-6784
Prix177.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25003-6784

Oil Seal - Split, 4.945 in Shaft Dia., 6.284 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964475
N° MFR25003-6784
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
Prix177.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.284 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.945 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744637200
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X6784 FRAISEUSE DROITE ET FENDUE 4.945 PO DI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good