Motion
26080-5423

GARLOCK KLOZURE
26080-5423

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 560 mm, diamètre extérieur de 604 mm, largeur totale de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08965799
N° MFR26080-5423
Prix1,965.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26080-5423

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 560 mm, diamètre extérieur de 604 mm, largeur totale de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08965799
N° MFR26080-5423
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
Prix1,965.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    604 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    560 mm

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.1 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
87X5423 MILL-DROIT N 22.047" D.I. 23.780" D.E.