Motion
21247-6908

GARLOCK KLOZURE
21247-6908

Oil Seal - Solid, 34.500 in Shaft Dia., 36.000 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08965983
N° MFR21247-6908
Prix5,692.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21247-6908

Oil Seal - Solid, 34.500 in Shaft Dia., 36.000 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08965983
N° MFR21247-6908
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
Prix5,692.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    36.000 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    34.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X6908 MILL-RIGHT ES CRS 34.500"ID