Motion
21343-4933

GARLOCK KLOZURE
21343-4933

Klozure® Joint d’étanchéité exclu - 144W2, 20.750 dans la plage de l’arbre, 1.362 dans la largeur, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI08966002
N° MFR21343-4933
Prix2,245.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21343-4933

Klozure® Joint d’étanchéité exclu - 144W2, 20.750 dans la plage de l’arbre, 1.362 dans la largeur, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI08966002
N° MFR21343-4933
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
Prix2,245.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    20.750 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    20.750 po
  • Largeur
    1.362 po

Détails

  • Section transversale
    1.000 po
  • Type de conception
    144W2
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Code à lèvres
    NBR
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    717744880262
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Type de joint
    Joint d’exclusion
  • Application typique
    Industrie de l’aluminium, industrie des métaux primaires, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’acier, utilisation en combinaison avec un joint d’étanchéité à l’huile comme joint secondaire pour les applications rotatives, Excluant l’eau et les particules, autres applications industrielles
  • CUP_NON
    717744880262

Aperçu

Description du fabricant
144W2X4933 MILL-DROITE N FENTE 18.750" DI
  • Joint de type visage profilé pour les lèvres
  • Conception divisée
  • Excelle dans les environnements fortement contaminés et lavables