Motion
21852-8040

GARLOCK KLOZURE
21852-8040

Oil Seal - Solid, 15.250 in Shaft Dia., 16.850 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966093
N° MFR21852-8040
Prix4,671.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21852-8040

Oil Seal - Solid, 15.250 in Shaft Dia., 16.850 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966093
N° MFR21852-8040
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
Prix4,671.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.850 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    15.250 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X8040 MILL-DROIT V CRS 15.250"ID