Motion
22505-4589

GARLOCK KLOZURE
22505-4589

Oil Seal - Solid, 17.500 in Shaft Dia., 19.000 in OD, 0.812 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966116
N° MFR22505-4589
Prix7,201.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
22505-4589

Oil Seal - Solid, 17.500 in Shaft Dia., 19.000 in OD, 0.812 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966116
N° MFR22505-4589
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
Prix7,201.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19.000 po
  • Largeur totale
    0.812 po
  • Diamètre de l’arbre
    17.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64G1X4589 VCRS DROIT 17.50" DI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good