Motion
24608-0692

GARLOCK KLOZURE
24608-0692

Oil Seal - Split, 3.740 in Shaft Dia., 4.724 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966269
N° MFR24608-0692
Prix110.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24608-0692

Oil Seal - Split, 3.740 in Shaft Dia., 4.724 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966269
N° MFR24608-0692
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
Prix110.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.724 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.740 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744896188
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X0692 MILL-DROITE N FENTE 3.740" DI