Motion
24610-8803

GARLOCK KLOZURE
24610-8803

Oil Seal - Split, 1.687 in Shaft Dia., 2.686 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966297
N° MFR24610-8803
Prix47.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-8803

Oil Seal - Split, 1.687 in Shaft Dia., 2.686 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966297
N° MFR24610-8803
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
Prix47.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.686 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.687 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744650377
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X8803 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT