Motion
24620-1106

GARLOCK KLOZURE
24620-1106

Oil Seal - Solid, 1.969 in Shaft Dia., 2.441 in OD, 0.276 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966319
N° MFR24620-1106
Prix29.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24620-1106

Oil Seal - Solid, 1.969 in Shaft Dia., 2.441 in OD, 0.276 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966319
N° MFR24620-1106
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
Votre prix29.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.441 po
  • Largeur totale
    0.276 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.969 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744629762
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X1106 MILL-DROIT N (48713) 1.969" DI