Motion
24627-0427

GARLOCK KLOZURE
24627-0427

Oil Seal - Split, 23.500 in Shaft Dia., 25.500 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966345
N° MFR24627-0427
Prix3,211.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-0427

Oil Seal - Split, 23.500 in Shaft Dia., 25.500 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966345
N° MFR24627-0427
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
Prix3,211.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    25.500 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    23.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X0427 ES DROIT DE L’USINE (48220) DIVISÉS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good