Motion
24627-0706

GARLOCK KLOZURE
24627-0706

Oil Seal - Split, 11.750 in Shaft Dia., 13.250 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966347
N° MFR24627-0706
Prix1,625.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-0706

Oil Seal - Split, 11.750 in Shaft Dia., 13.250 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966347
N° MFR24627-0706
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
Prix1,625.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.250 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.750 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
FRACTIONNEMENT DE 26X0706 MILS À DROITE (48220)

You May Also Like