Motion
24700-8118

GARLOCK KLOZURE
24700-8118

Oil Seal - Solid, 29.370 in Shaft Dia., 31.890 in OD, 0.984 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966382
N° MFR24700-8118
Prix2,491.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-8118

Oil Seal - Solid, 29.370 in Shaft Dia., 31.890 in OD, 0.984 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966382
N° MFR24700-8118
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
Prix2,491.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    31.890 po
  • Largeur totale
    0.984 po
  • Diamètre de l’arbre
    29.370 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X8118 MILL-DROIT N CRS 29.370" DI