Motion
24700-8415

GARLOCK KLOZURE
24700-8415

Oil Seal - Solid, 22.835 in Shaft Dia., 24.409 in OD, 1.181 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966386
N° MFR24700-8415
Prix1,800.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-8415

Oil Seal - Solid, 22.835 in Shaft Dia., 24.409 in OD, 1.181 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966386
N° MFR24700-8415
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
Prix1,800.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    24.409 po
  • Largeur totale
    1.181 po
  • Diamètre de l’arbre
    22.835 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744811112
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X8415 MILL-DROIT N CRS 22.835" DI