Motion
21003-9724

GARLOCK KLOZURE
21003-9724

Joint d'étanchéité à l'huile - Solide, dia. de l'arbre 3.000 , dia. ext. 4.250 , dia. ext. 0.625 , largeur totale, matériau pour lèvre Thermo-Ceram
N° D’ARTICLE MI08967969
N° MFR21003-9724
Prix166.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21003-9724

Joint d'étanchéité à l'huile - Solide, dia. de l'arbre 3.000 , dia. ext. 4.250 , dia. ext. 0.625 , largeur totale, matériau pour lèvre Thermo-Ceram
N° D’ARTICLE MI08967969
N° MFR21003-9724
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
Prix166.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.250 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Thermo-Céram
  • Type de lèvres
    LÈVRES THERMO-CÉRAM
  • Numéro CUP du fabricant
    717744219970
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    500 pi/min
  • Température maximale
    1600 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 500 pi/min
  • Série
    Modèle 58
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
58X9724 THERMO CERAM CRS 3.000" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • THERMO-CERAM™
  • Idéal pour les environnements abrasifs...