Motion
21751-0850

GARLOCK KLOZURE
21751-0850

Klozure® Joint d’étanchéité exclu - 34.450 po de diamètre d’arbre, 34.450 po de plage d’arbre, 0.656 po de section transversale, 0.969 po de largeur, matériau en fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI08968135
N° MFR21751-0850
Prix8,732.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21751-0850

Klozure® Joint d’étanchéité exclu - 34.450 po de diamètre d’arbre, 34.450 po de plage d’arbre, 0.656 po de section transversale, 0.969 po de largeur, matériau en fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI08968135
N° MFR21751-0850

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,732.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    34.450 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    34.450 po
  • Largeur
    0.969 po

Détails

  • Section transversale
    0.656 po
  • Type de conception
    145A2
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Code à lèvres
    FKM
  • Matériau pour les lèvres
    Fluoroélastomère
  • Numéro CUP du fabricant
    717744898793
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 400 °F
  • Type de joint
    Joint d’exclusion
  • Série
    145A2
  • Application typique
    Industrie de l’aluminium, industrie des métaux primaires, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’acier, utilisation en combinaison avec un joint d’étanchéité à l’huile comme joint secondaire pour les applications rotatives, Excluant l’eau et les particules, autres applications industrielles
  • CUP_NON
    717744898793

Aperçu

Description du fabricant
145A2 FKM 32.680 po -34.450 po DI (830MM-875MM
  • Service haute vitesse
  • Conçu pour une largeur assemblée de 0.781 +/- 0.156 po (19.8 +/- 3.9 mm)