Motion
21750-2250

GARLOCK KLOZURE
21750-2250

Klozure® Joint d’étanchéité exclu - 145A2, 89.500 dans la plage de l’arbre, 0.969 dans la largeur, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI08968136
N° MFR21750-2250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21750-2250

Klozure® Joint d’étanchéité exclu - 145A2, 89.500 dans la plage de l’arbre, 0.969 dans la largeur, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI08968136
N° MFR21750-2250

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    89.500 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    89.500 po
  • Largeur
    0.969 po

Détails

  • Section transversale
    0.656 po
  • Type de conception
    145A2
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Code à lèvres
    NBR
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    717744026356
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Type de joint
    Joint d’exclusion
  • Application typique
    Excluant l’eau et les particules, utilisé en combinaison avec un joint d’étanchéité à l’huile comme joint secondaire pour les applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
145A2 NIT 87.500 po à 89.500 po DI U/C
  • Service haute vitesse
  • Conçu pour une largeur assemblée de 0.781 +/- 0.156 po (19.8 +/- 3.9 mm)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon