Motion
23708-6545

GARLOCK KLOZURE
23708-6545

Oil Seal - Solid, 3.563 in Shaft Dia., 4.625 in OD, 0.906 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968190
N° MFR23708-6545
Prix800.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
23708-6545

Oil Seal - Solid, 3.563 in Shaft Dia., 4.625 in OD, 0.906 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968190
N° MFR23708-6545

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix800.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.625 po
  • Largeur totale
    0.906 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.563 po

Détails

  • Type de lèvres
    Deux lèvres opposées
  • Numéro CUP du fabricant
    717744867676
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53R2X6545 MILL-DROIT V CRS 3.563"ID