Motion
24600-5409

GARLOCK KLOZURE
24600-5409

Oil Seal - Solid, 1.496 in Shaft Dia., 2.246 in OD, 0.374 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968283
N° MFR24600-5409
Prix24.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24600-5409

Oil Seal - Solid, 1.496 in Shaft Dia., 2.246 in OD, 0.374 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968283
N° MFR24600-5409

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.246 po
  • Largeur totale
    0.374 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.496 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744638481
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X5409 MILL-DROIT N (48713) 1.496" DI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good