Motion
24606-6185

GARLOCK KLOZURE
24606-6185

Oil Seal - Split, 7.750 in Shaft Dia., 8.750 in OD, 0.438 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968296
N° MFR24606-6185
Prix1,163.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24606-6185

Oil Seal - Split, 7.750 in Shaft Dia., 8.750 in OD, 0.438 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968296
N° MFR24606-6185
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
Prix1,163.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.750 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.750 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X6185 MILL-RIGHT V (98417) FRACTIONNEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon