Motion
24612-2168

GARLOCK KLOZURE
24612-2168

Oil Seal - Split, 3.000 in Shaft Dia., 3.750 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968327
N° MFR24612-2168
Prix160.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24612-2168

Oil Seal - Split, 3.000 in Shaft Dia., 3.750 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968327
N° MFR24612-2168
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
Prix160.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.750 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X2168 MILL-RIGHT V (98417) FRACTIONNEMENT