Motion
24627-0665

GARLOCK KLOZURE
24627-0665

Oil Seal - Split, 4.938 in Shaft Dia., 5.938 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968366
N° MFR24627-0665
Prix254.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-0665

Oil Seal - Split, 4.938 in Shaft Dia., 5.938 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968366
N° MFR24627-0665
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
Prix254.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.938 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.938 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744863807
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X0665 MILL-RIGHT ES DIVISÉ 4.938" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good