Motion
24627-5327

GARLOCK KLOZURE
24627-5327

Oil Seal - Split, 14.173 in Shaft Dia., 15.906 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968375
N° MFR24627-5327
Prix2,054.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-5327

Oil Seal - Split, 14.173 in Shaft Dia., 15.906 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968375
N° MFR24627-5327
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
Prix2,054.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15.906 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.173 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744641368
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X5327 ES DROIT DE L’USINE (48220) DIVISÉS