Motion
24685-0782

GARLOCK KLOZURE
24685-0782

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 17.000 po, diamètre extérieur de 19.000 po, largeur totale de 1.000 po, matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08968394
N° MFR24685-0782
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24685-0782

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 17.000 po, diamètre extérieur de 19.000 po, largeur totale de 1.000 po, matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08968394
N° MFR24685-0782

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19.000 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    17.000 po

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1,000 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    Dépend de l’application
  • Série
    Modèle 26HR
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
26HRX0782 MILL-RIGHT V (98417) D.I. 17.000"
  • Service à basse vitesse
  • Capacité de désalignement accrue par rapport au modèle standard 26.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté