Motion
24780-4004

GARLOCK KLOZURE
24780-4004

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 46.457 po, diamètre extérieur de 48.976 po, largeur totale de 0.984 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08968469
N° MFR24780-4004
Prix4,382.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24780-4004

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 46.457 po, diamètre extérieur de 48.976 po, largeur totale de 0.984 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08968469
N° MFR24780-4004
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
Prix4,382.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    48.976 po
  • Largeur totale
    0.984 po
  • Diamètre de l’arbre
    46.457 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
59X4004 MILL-DROIT N CRS 46.457" DI
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon