Motion
21270-7769

GARLOCK KLOZURE
21270-7769

Oil Seal - Solid, 10.630 in Shaft Dia., 12.126 in OD, 0.687 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970083
N° MFR21270-7769
Prix692.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21270-7769

Oil Seal - Solid, 10.630 in Shaft Dia., 12.126 in OD, 0.687 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970083
N° MFR21270-7769
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
Prix692.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.126 po
  • Largeur totale
    0.687 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.630 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744842949
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X7769 MILL-DROIT N CRS 10.630" DI