Motion
24610-2028

GARLOCK KLOZURE
24610-2028

Oil Seal - Split, 18.500 in Shaft Dia., 20.500 in OD, 0.813 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970259
N° MFR24610-2028
Prix1,040.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-2028

Oil Seal - Split, 18.500 in Shaft Dia., 20.500 in OD, 0.813 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970259
N° MFR24610-2028
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
Prix1,040.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    20.500 po
  • Largeur totale
    0.813 po
  • Diamètre de l’arbre
    18.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X2028 MILL-DROITE N FENTE 18.500" DI