Motion
24600-2182

GARLOCK KLOZURE
24600-2182

Oil Seal - Solid, 3.063 in Shaft Dia., 4.003 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970331
N° MFR24600-2182
Prix61.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24600-2182

Oil Seal - Solid, 3.063 in Shaft Dia., 4.003 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970331
N° MFR24600-2182
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
Prix61.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.003 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.063 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744971960
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X2182 MILL-DROIT N 3.063" D.I. 4.003" D.E.