Motion
24610-9973

GARLOCK KLOZURE
24610-9973

Oil Seal - Split, 3.543 in Shaft Dia., 4.795 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970369
N° MFR24610-9973
Prix73.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-9973

Oil Seal - Split, 3.543 in Shaft Dia., 4.795 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970369
N° MFR24610-9973
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
Prix73.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.795 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.543 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744799526
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X9973 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT