Motion
24702-8355

GARLOCK KLOZURE
24702-8355

Oil Seal - Solid, 27.559 in Shaft Dia., 29.528 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970376
N° MFR24702-8355
Prix8,539.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24702-8355

Oil Seal - Solid, 27.559 in Shaft Dia., 29.528 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970376
N° MFR24702-8355
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
Prix8,539.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    29.528 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    27.559 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744943943
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X8355 MILL-DROIT V CRS 27.559"ID