Motion
24622-2215

GARLOCK KLOZURE
24622-2215

Oil Seal - Solid, 3.150 in Shaft Dia., 4.134 in OD, 0.512 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970391
N° MFR24622-2215
Prix206.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24622-2215

Oil Seal - Solid, 3.150 in Shaft Dia., 4.134 in OD, 0.512 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970391
N° MFR24622-2215
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
Prix206.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.134 po
  • Largeur totale
    0.512 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.150 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744792855
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X2215 MILL-RIGHT V (98417) D.I. 3.150"