Motion
24627-0995

GARLOCK KLOZURE
24627-0995

Oil Seal - Split, 7.375 in Shaft Dia., 8.875 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970408
N° MFR24627-0995
Prix550.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-0995

Oil Seal - Split, 7.375 in Shaft Dia., 8.875 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970408
N° MFR24627-0995
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
Prix550.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.875 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.375 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744873653
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X0995 MILL-RIGHT ES DIVISÉ 7.375" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR