Motion
24627-2699

GARLOCK KLOZURE
24627-2699

Oil Seal - Split, 2.500 in Shaft Dia., 3.250 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970413
N° MFR24627-2699
Prix70.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-2699

Oil Seal - Split, 2.500 in Shaft Dia., 3.250 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970413
N° MFR24627-2699
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
Prix70.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® NOIR - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X2699 DROIT D’USINE ES DIVISÉ 2.500 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR