Motion
24627-7906

GARLOCK KLOZURE
24627-7906

Oil Seal - Split, 26.000 in Shaft Dia., 27.500 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970425
N° MFR24627-7906
Prix1,980.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-7906

Oil Seal - Split, 26.000 in Shaft Dia., 27.500 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970425
N° MFR24627-7906
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
Prix1,980.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    27.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    26.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X7906 ES DROIT DE L’USINE (48220) DIVISÉS