Motion
24700-0085

GARLOCK KLOZURE
24700-0085

Oil Seal - Solid, 10.375 in Shaft Dia., 11.875 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970438
N° MFR24700-0085
Prix802.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-0085

Oil Seal - Solid, 10.375 in Shaft Dia., 11.875 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970438
N° MFR24700-0085
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
Prix802.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.875 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.375 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744892876
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0085 MILL-DROIT N CRS 10.375" DI