Motion
24700-0341

GARLOCK KLOZURE
24700-0341

Oil Seal - Solid, 13.701 in Shaft Dia., 16.339 in OD, 0.556 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970441
N° MFR24700-0341
Prix1,151.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-0341

Oil Seal - Solid, 13.701 in Shaft Dia., 16.339 in OD, 0.556 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970441
N° MFR24700-0341
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
Prix1,151.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.339 po
  • Largeur totale
    0.556 po
  • Diamètre de l’arbre
    13.701 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744802677
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0341 MILL-DROIT N CRS 13.701" DI