Motion
24700-4429

GARLOCK KLOZURE
24700-4429

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 15.748 po, diamètre extérieur de 17.716 po, largeur totale de 0.761 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08970455
N° MFR24700-4429
Prix1,254.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-4429

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 15.748 po, diamètre extérieur de 17.716 po, largeur totale de 0.761 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08970455
N° MFR24700-4429
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
Prix1,254.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    17.716 po
  • Largeur totale
    0.761 po
  • Diamètre de l’arbre
    15.748 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744212025
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X4429 MILL-DROIT N CRS 15.748" DI
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.