Motion
24750-5075

GARLOCK KLOZURE
24750-5075

Oil Seal - Solid, 26.125 in Shaft Dia., 27.625 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970488
N° MFR24750-5075
Prix3,444.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24750-5075

Oil Seal - Solid, 26.125 in Shaft Dia., 27.625 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970488
N° MFR24750-5075
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
Prix3,444.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    27.625 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    26.125 po

Détails

  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    717744965693
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X5075 MILL-DROIT N CRS 26.125" DI