Motion
24715-4255

GARLOCK KLOZURE
24715-4255

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 470 mm, diamètre extérieur de 530 mm, largeur totale de 25 mm, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08970550
N° MFR24715-4255
Prix2,772.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-4255

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 470 mm, diamètre extérieur de 530 mm, largeur totale de 25 mm, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08970550
N° MFR24715-4255
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
Prix2,772.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    530 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Diamètre de l’arbre
    470 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X4255 MILL-RIGHT ES CRS 470MM ID 530MM
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.