Motion
24715-4486

GARLOCK KLOZURE
24715-4486

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 460 mm, diamètre extérieur de 510 mm, largeur totale de 22 mm, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08970551
N° MFR24715-4486
Prix2,661.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-4486

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 460 mm, diamètre extérieur de 510 mm, largeur totale de 22 mm, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08970551
N° MFR24715-4486
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
Prix2,661.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    510 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Diamètre de l’arbre
    460 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X4486 MILLRIGHT CRS 460MM ID 510MM OD
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.