Motion
87X9860 MILL-DROITE N

GARLOCK KLOZURE
87X9860 MILL-RIGHT N

Solide, diamètre d’arbre de 540 mm, diamètre extérieur de 23.2280 po, largeur totale de 22 mm, matériau pour lèvre MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08972387
N° MFR87X9860 MILL-RIGHT N
Prix1,418.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
87X9860 MILL-RIGHT N

Solide, diamètre d’arbre de 540 mm, diamètre extérieur de 23.2280 po, largeur totale de 22 mm, matériau pour lèvre MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08972387
N° MFR87X9860 MILL-RIGHT N
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
Votre prix1,418.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    23.2280 po
  • Largeur totale
    22 mm
  • Diamètre de l’arbre
    540 mm

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT N
  • Numéro CUP du fabricant
    191074040846
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi;0.48 bars
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    CRS
  • Style
    Modèle 88

Aperçu

Description du fabricant
87X9860 MILL-DROIT N 21.260" D.I. 23.228" D.E.