Motion
24610-0106

GARLOCK KLOZURE
24610-0106

Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 11.000 po, diamètre extérieur de 12.250 po, largeur totale de 0.625 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08972455
N° MFR24610-0106
Prix827.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-0106

Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 11.000 po, diamètre extérieur de 12.250 po, largeur totale de 0.625 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08972455
N° MFR24610-0106
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
Prix827.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.250 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Série
    Modèle 26
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
26X0106 MILL-DROITE N FENTE 11.000" DI
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • D.E. en caoutchouc renforcé
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • L'anneau d'unification breveté de Garlock élimine le contact métal à métal entre le stator et le rotor.